Beli gerinda tuner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Air Die Grinder (Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp889.900

    KRISBOW Air Die Grinder (Gerinda Lurus)
    Deskripsi:
    Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Air Die Grinder
    • Throttle: Collet Type
    • Hose size (inch): 3/8
  2. monotaro Aluminum Clipboard (Vertical, Without Chain) (Papan Jalan)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Aluminum Clipboard (Vertical, Without Chain) (Papan Jalan)
    Deskripsi:
    The task of writing across the document. Slip management and surveys of the site, in such circular notice.
    atribut:
    • Type: Vertical
    • Material: Body: Aluminium . Clip part: Steel . Spring part: Steel
    • Storage number: About 50 (copy paper)
    • Size: A4
    • Dimensions (Length x Width) (mm): 316 x 230
  3. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  4. TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Mulai

    Rp519.900

    TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Deskripsi:
    Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminium
    atribut:
    • Average Air Consumption (CFM): 4
    • Length (inch): 6
    • Free Speed (rpm): 25000
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Material: Aluminium
    • Collet Size (inch): 1/4
    • Dimension 1 (mm): 169
    • Dimension 2 (mm): 28
    • Dimension 3 (mm): 37
    • Dimension 4 (mm): 119
    • Dimension 5 (mm): 32
    • Dimension 6 (mm): 24
    • Maximum Air Pressure (psi): 90
    • Overall Length (inch): 5-1/4
    • Recommended Hose Size (inch): 3/8
  5. Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp329.900

    Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)
    atribut:
    • Collet Size (inch): 1/4; 1/8
    • Air Outlet: Rear Exhaust
    • Dimensions (mm): 180x45x60
    • Air consumption (CFM): 4 (90psi)
    • Air inlet (inch): 1/4
    • No Load Speed (rpm): 22000
  6. TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Deskripsi:
    Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. monotaro Air Micro Angle Grinder (For Surface Grinding)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    monotaro Air Micro Angle Grinder (For Surface Grinding)
    Deskripsi:
    It can be used for surface grinding.Because it has less vibration, it is suitable for long-term work. Since the set contents are substantial, it is convenient to carry.. For surface grindingDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
    • Accessories: One body, one air hose (1.45 m), one hose cover, one hose joint, one pin, 1 Φ 30 rubber pad, 4 buffs, 6 paper
    • Overall Length (mm): 140
    • Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
    • Spindle: M7-P0.75
    • Wheel size (mm): 30
    • Air Consumption (L/minute): 120
    • Connection diameter (phi mm): Air: 6
    • No Load Rotation Speed (rpm): 23500
  8. SP AIR Die Grinder
    36%
    Mulai

    Rp3.099.900

    SP AIR Die Grinder
    Deskripsi:
    It is small and lightweight. The switch is a grip type.For mold finishing and deburring of various industrial parts.
  9. FSK Mo Type Series 6mm
    Mulai

    Rp29.900

    FSK Mo Type Series 6mm
    atribut:
    • Degree of Coupling: P
    • Compatible Material: Alloy steel / Tool steel / Carbon steel
    • Model : Grindstone
    • Particle Size (#): 60
  10. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  11. Nippon Resibon Mounted Wheels
    30%
    Mulai

    Rp17.900

    Nippon Resibon Mounted Wheels
    Deskripsi:
    Aplikasi:■ Besi dan besi stainless Fitur :■Cocok menggerinda pada bagian sudut ■Cocok menggerinda untuk bagian susah dijangkau ■Untuk menggerinda yang detail
  12. Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)
    Mulai

    Rp439.900

    Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Length (mm): 132
    • Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
    • No Load Speed (rpm): 54000
  13. monotaro Air Grinder Set
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Air Grinder Set
    Deskripsi:
    It is a small type grinder. With a collet chuck, you can install a shaft-attached wheel of various shapes of 6 mm shank.. Finish grinding of small parts etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Set Contents: Air grinder body x 1, 1/4 coupler x 1, wrench x 2, collet chuck 3 mm, 6 mm x 1, 6 mm Whetstone with shaft x 5, 3 mm Whetstone with shaft x 5
    • Overall Length (mm): 190
    • Body Weight (kg): 0.68
    • Working Pressure (MPa): 0.62
    • Air Outlet: PT1/4
    • Collet Size (mm): 6
    • Use Hose Diameter (mm): 6.5
    • Air Consumption (L/minute): 96
    • Revolution Per Minute (rpm): 22000
  14. NITTO KOHKI Air Sonic
    Mulai

    Rp4.799.900

    NITTO KOHKI Air Sonic
    atribut:
    • Chuck Diameter (mm): 6
    • Type: Pneumatic die grinder
  15. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  16. UHT (Ushio) Micro Hand Tool
    Mulai

    Rp7.199.900

    UHT (Ushio) Micro Hand Tool
    Deskripsi:
    A 17mm, dodecagonal body that fits perfectly in your hand. Precise and quick finish. It is powerful without feeling vibration or heat generation. You won't get tired even if you work for a long time.For precision grinding and polishing work
    atribut:
    • Type: Straight type
    • Overall Length (mm): 143
    • Shank: 3mm
    • Switching Method: Control grip valve
    • Exhaust Type: Rear
    • Air Consumption (nl/minute): 120
    • Hose Fitting Size: PT 1/4
    • Mass of Main Unit (g): 130
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 65000
    • Suitable Air Pressure (MPa): 0.4
  17. JTC Air Die Grinder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    JTC Air Die Grinder
    atribut:
    • Collet Size (mm): 6
    • Overall Length (mm): 175
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Rotation Speed (rpm): 22000
Daftar Harga gerinda tuner Terbaru November 2026
KRISBOW Air Die Grinder (Gerinda Lurus)Rp889.900
monotaro Aluminum Clipboard (Vertical, Without Chain) (Papan Jalan)Rp139.900
TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)Rp3.199.900
TEKIRO Heavy Duty Air Die GrinderRp519.900
Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)Rp329.900
TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)Rp1.099.900
monotaro Air Micro Angle Grinder (For Surface Grinding)Rp2.599.900
Makita Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)Rp1.199.900
SP AIR Die GrinderRp3.099.900
FSK Mo Type Series 6mmRp29.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)